Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Profil Torx®: TX15

Artiklové číslo: 625332 TX15
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
759 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX15
Délka čepele 80 mm
Celková délka 175 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Přídržná funkce ne
Materiál čepele Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch niklováno a chromováno
Hrot Černá
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ne
Otvor v profilu Torx® ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625332 TX15
EAN / GTIN 4067263012917
Číslo výrobce 625332 TX15
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť sdobře uchopitelným povrchem Haptoprene a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku