Šroubovák pro šrouby Torx®, s 2složkovou rukojetí Haptoprene TX25

Artiklové číslo: 625332 TX25
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX25
Délka čepele 120 mm
Celková délka 225 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX® s otvorem
Přídržná funkce ne
Materiál čepele Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti 2složkové Haptopreny
Povrch niklováno a chromováno
Hrot Černá
Otočná koncovka ne
S kulovou hlavou ne
Otvor v profilu Torx® ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625332 TX25
EAN / GTIN 4067263012955
Číslo výrobce 625332 TX25

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť sdobře uchopitelným povrchem Haptoprene a splastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Od vel. TX30 se šestihranem pro maticový klíč.

Výhoda:

Díky otvoru v profilu Torx® vhodné i pro šrouby s pojistným kolíkem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku