{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 19 mm | |
Rozměr klíče 2 | 22 mm | |
Délka klíče L | 204 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 29 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32,4 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 10,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385765 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 19X22 mm
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 748 ks okamžitě k dodání
177,00 CZK
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | fosfátovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 0 stupeň | 0 stupeň |
Délka klíče L | 204 mm | 204 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 29 mm | 29 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 32,4 mm | 32,4 mm |