{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 30 mm | |
Rozměr klíče 2 | 34 mm | |
Délka klíče L | 328 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 43 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 48,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 13,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | fosfátovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617900 30X34 | |
Číslo výrobce | 617900 30X34 |