Popis:
Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 7,3 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7,3 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 41 mm, celková délka (OAL) 79 mm, efektivní délka (LU) 29 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7.3 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7.3 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 41 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 79 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 36 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 29 mm