{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Celková délka L | 230 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 34,5 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 35,6 mm | |
Maximální výška očka h1 | 9,9 mm | |
Maximální výška očka h2 | 11 mm | |
Počet břitů | 5 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Číslo výrobce | 614845 16X18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 16X18mm
na poptávku
Ihned k dodání
294 ks okamžitě k dodání
1 259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
552 ks okamžitě k dodání
1 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 230 mm | 258 mm |
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška očka h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
Maximální ⌀ očka D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Rozměr klíče 1 | 16 mm | 16 mm |
Počet břitů | 5 | 72 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |