{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Celková délka L | 230 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 34,5 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 35,6 mm | |
Maximální výška očka h1 | 10,7 mm | |
Maximální výška očka h2 | 11,2 mm | |
Počet břitů | 5 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Číslo výrobce | 614845 17X19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15°, Rozměry klíčů: 17X19mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 260 ks okamžitě k dodání
1 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
516 ks okamžitě k dodání
1 444,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška očka h2 | 11,2 mm | 24 mm |
Maximální ⌀ očka D2 | 35,6 mm | 35 mm |
Povrch | matně chromované | matně chromované |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |