{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 18 mm | |
Celková délka L | 258 mm | |
Maximální ⌀ očka D1 | 31 mm | |
Maximální ⌀ očka D2 | 34 mm | |
Maximální výška očka h1 | 21,5 mm | |
Maximální výška očka h2 | 23,5 mm | |
Počet břitů | 72 | |
Úhel uchopení | 5 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | matně chromované | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Zalomený kroužek | ano | |
Přepínatelná ráčna | ne | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614843 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197879486 | |
Číslo výrobce | 614843 16X18 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč s ráčnou 16X18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
563 ks okamžitě k dodání
1 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
1 348,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 258 | 230 |
Maximální výška očka h2 | 23,5 | 11 |
Maximální ⌀ očka D2 | 34 | 35,6 |
Úhel uchopení | 5 | 5 |
Povrch | matně chromované | matně chromované |
Rozměr klíče 1 | 16 | 16 |
Rozměr klíče 2 | 18 | 18 |