Oboustranný očkový klíč s ráčnou 10X12 mm

Artiklové číslo: 614843 10X12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
181 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 10 mm
Rozměr klíče 2 12 mm
Celková délka L 197 mm
Maximální ⌀ očka D1 21,5 mm
Maximální ⌀ očka D2 24 mm
Maximální výška očka h1 16 mm
Maximální výška očka h2 18 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrický
Zalomený kroužek ano
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614843 10X12
EAN / GTIN 4045197879431
Číslo výrobce 614843 10X12

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku