Oboustranný očkový klíč s ráčnou 30X32 mm

Artiklové číslo: 614843 30X32
Sleva
2552,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
417 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 30 mm
Rozměr klíče 2 32 mm
Celková délka L 380 mm
Maximální ⌀ očka D1 60 mm
Maximální ⌀ očka D2 64,5 mm
Maximální výška očka h1 34 mm
Maximální výška očka h2 35 mm
Počet břitů 72
Úhel uchopení 5 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch matně chromované
Rozměry velikostí klíčů metrické
Zalomený kroužek ano
Přepínatelná ráčna ne
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614843 30X32
EAN / GTIN 4045197973375

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Přepínatelný pro utahování doprava a doleva, včetně středové polohy. S nestejnými rozměry klíčů, hluboce vyhnutý. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku