{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 20 mm | |
Délka klíče L | 280 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 13,1 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614700 20 | |
EAN / GTIN | 4045197160058 | |
Číslo výrobce | 614700 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
298,00 CZK
75,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
358,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Délka klíče L | 280 mm | 290 mm | 280 mm |
Rozměr klíče | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 13,1 mm | 13,1 mm | 13,1 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |