Alternativa k tomuto produktu:

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 11mm

Artiklové číslo: 614700 11
Cena platí do 24. 11. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 11 mm
Délka klíče L 180 mm
Maximální výška čelisti h1 6 mm
Maximální výška očka h2 max 9 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný pomocí niklu
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614700 11
EAN / GTIN 4045197159960
Číslo výrobce 614700 11

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Strana očka hluboce zalomená.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se matně chromovaná.

Poznámka:

HT-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky HT-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 11mm

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 11mm

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
154,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
260 ks okamžitě k dodání
105,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 697 ks okamžitě k dodání
185,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výrobní postup Zápustkově kované Zápustkově kované zápustkově kované
Povrch chromovaný pomocí niklu chromovaný povrch chromovaný přes nikl
Poloha kroužku 15 stupeň 15 stupeň 10 stupeň
Rozměr klíče 11 mm 11 mm 11 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
Materiál Chrome-Alloy-Steel Chromvanadiová ocel Chrome-Alloy-Steel
Maximální výška očka h2 max 9 mm 9 mm 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku