{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Délka klíče L | 205 mm | |
Tloušťka hlavy hmax | 13,5 mm | |
Nastavení otevření | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 613330 22 | |
EAN / GTIN | 4035894044751 | |
Číslo výrobce | 50400 0220 029 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 22 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
584,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 435 ks okamžitě k dodání
89,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nastavení otevření | 15 | 15 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Povrch | pochromováno, s plastovou izolací | černěné |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Speciální ocel |
Tloušťka hlavy hmax | 13,5 | 8,5 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |