Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 15 mm

Artiklové číslo: 613330 15

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nastavení otevření 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch pochromováno, s plastovou izolací
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 613330 15
Číslo výrobce 504000150029

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, chromované; s plastovou izolací do 1000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Materiál:

Chromvanadiová ocel.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 15 mm

Jednostranný otevřený klíč plně izolovaný 15 mm

na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
509,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 152 ks okamžitě k dodání
66,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výrobní postup Zápustkově kované Zápustkově kované
Nastavení otevření 15 stupeň 15 stupeň
Povrch pochromováno, s plastovou izolací černěné
Rozměr klíče 15 mm
Materiál Chromvanadiová ocel Speciální ocel
Tloušťka hlavy hmax 6 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku