Drápový klíč 13 mm

Artiklové číslo: 612800 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 13 mm
Délka klíče L 160 mm
Tloušťka hlavy h 5,5 mm
⌀ otvoru 8,5 mm
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612800 13
EAN / GTIN 4024089009880
Číslo výrobce 00380001380

Popis

Provedení:

Zápustkově kované, stabilní rukojeť a robustní hlava.

Použití:

K montáži na špatně přístupných místech.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Poznámka:

Vhodné roubíky naleznete pod č. 621600621800.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku