Roubík, stupňovitý, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 621800 180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
836 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Celková délka 180 mm
Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614
Číslo výrobce 621800 180

Popis

Použití:

Díky stupňovitému tvaru se jeden roubík hodí pro více velikostí nástrčných klíčů.

Norma:

Podobné DIN 900 C.

Materiál:

Speciální ocel, chromovaný povrch.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku