Roubík, válcový, ⌀×celková délka: 8X180mm

Artiklové číslo: 621600 8X180
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 582 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

8 mm
Norma DIN 900
Celková délka 180 mm
Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 621600 8X180
EAN / GTIN 4260089051652
Číslo výrobce 621600 8X180

Popis

Norma:

DIN 900

Materiál:

Speciální ocel, chromovaný povrch.

Vhodné pro:

Nástrčný klíč č. 620120 / 620500 a též drápový klíč č. 612800.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku