Roubík, válcový 6X160 mm

Artiklové číslo: 621600 6X160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀×celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    6 mm
    Norma DIN 900
    Celková délka 160 mm
    Materiál Speciální ocel, chromovaný povrch
    Druh produktu Tyčky pro nástrčné klíče

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 621600 6X160
    EAN / GTIN 4260089051645
    Číslo výrobce 621600 6X160

    Popis

    Norma:

    DIN 900

    Materiál:

    Speciální ocel, chromovaný povrch.

    Vhodné pro:

    Nástrčný klíč č. 620120 / 620500 a též drápový klíč č. 612800.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku