{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 4 mm | |
Délka klíče L | 70 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 10,5 mm | |
Maximální výška čelisti h | 2 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 75 stupeň | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | neodlupující se díky chromování přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 612200 4 | |
EAN / GTIN | 4018754018550 | |
Číslo výrobce | 40060404 | |
Výrobce | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |