{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 9 mm | |
Délka klíče L | 103 mm | |
Maximální šířka čelisti b1 | 18,9 mm | |
Maximální výška čelisti h | 3 mm | |
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | |
Poloha čelisti 2 | 75 stupeň | |
Materiál | Ocel Chrome-Alloy | |
Povrch | neodlupující se díky chromování přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 612200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754018604 | |
Číslo výrobce | 40060909 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Malý oboustranný otevřený klíč, Rozměr klíče: 9mm
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Poloha čelisti 1 | 15 stupeň | 15 stupeň |
Poloha čelisti 2 | 75 stupeň | 75 stupeň |
Maximální šířka čelisti b1 | 18,9 mm | 22,5 mm |
Maximální výška čelisti h | 3 mm | 5 mm |
Délka klíče L | 103 mm | 120 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |