Sada malých oboustranných otevřených klíčů, chromovaný pomocí niklu, Počet klíčů: 15T

Artiklové číslo: 612400 15T
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet klíčů 15
Poloha čelisti 1 15 stupeň
Poloha čelisti 2 75 stupeň
Rozměry velikostí klíčů metrické
Materiál Ocel Chrome-Alloy
Povrch chromovaný pomocí niklu
Obal Skládací pouzdro
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 612400 15T
EAN / GTIN 4018754080557
Číslo výrobce 96400651

Popis

Provedení:

S velmi úzkými hlavami. Různý úhel otevření (15° a 75°), na obou stranách stejný otvor klíče.

Použití:

Vhodné zejména k montážním pracím na nejužších místech.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.

Rozsah dodávky:

Po 1 malém oboustranném otevřeném klíči č. 612200 / 612205: vel. 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 v textilním svinovacím pouzdru

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku