WPBA 18 LTX BL 15-180 Q DS Úhlová bruska poháněná akumulátorem

Artiklové číslo: 601746840
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601746840
EAN / GTIN 4061792246683
Číslo výrobce 601746840

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako síťový agregát 1500 W
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Pádlový spínač s funkcí mrtvého muže: bezpečná manipulace díky ergonomicky integrovanému spínači
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: kotouč se zastaví do 1,5 sekundy po vypnutí
  • Nejlepší antivibrační systém: integrovaný autobalancer pro menší vibrace rukou, delší životnost stroje a až dvojnásobnou životnost brusných kotoučů
  • Systém M-Quick pro výměnu kotoučů bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Bezpečnostní držák DS pro umístění bezpečnostního pásu pro práci ve velkých výškách
  • Bez nářadí nastavitelná ochranná kapota; lze upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), protiprachový filtr, bezpečnostní klip DS, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 3.1 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.4 kg
  • Obvod rukojeti: 166 mm
  • Otáčky naprázdno: 7500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5.24 m/s²
  • Ø kotouče: 180 mm
  • Broušení s brusným listem: 3 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku