Klíč na čelní otvory přímý, WS 180-230 mm

Artiklové číslo: 623935000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Klíč na čelní otvory

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 623935000
EAN / GTIN 4007430408648
Číslo výrobce 623935000
L-číslo L01750 1471
Výrobce Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro úhlové brusky s průměrem kotouče 180 mm - 230 mm.

Charakteristika:

  • Provedení: Přímo
  • Ø kotouče: 180 / 230 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku