MetaBOX 165 L, prázdný

Artiklové číslo: 626889000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 626889000
EAN / GTIN 4061792189195
Číslo výrobce 626889000
L-číslo L01760 82

Popis

Popis:

  • Inteligentní přeprava a a skladovací systém pro mobilní práci
  • Extrémně robustní a nerozbitný díky materiálu a konstrukci pro maximální nosnost
  • Optimální ochrana strojů a příslušenství před nečistotami a vlhkostí (IP43)
  • Rychlé a snadné stohování a spojování boxů ve všech šířkách systému
  • Box ve stohu lze snadno otevřít bez nutnosti rozpojování
  • Pohodlná přední rukojeť pro přenášení v blízkosti těla a extra široká rukojeť víka (ne u 185 XL) pro přenášení více boxů ve stohu
  • Mnoho přesně padnoucích vložek (příslušenství) pro individuální uspořádání uvnitř boxu
  • Přídavné příslušenství: Pro maximální mobilitu a adaptérovou desku pro upevnění boxů ve vozidle
  • metaBOX 165 L prázdný, bez vložek.

Charakteristika:

  • Rozměry: 496 x 296 x 165 mm
  • Hmotnost: 1,95 kg
  • Vnitřní rozměry: 479 x 268 x 130 mm
  • Objem pouzdra: 16,7 l.
  • Materiál: ABS
  • Max. Nosnost víko: 125 kg

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku