WB 18 LTX BL 15-180 Rychlá akumulátorová úhlová bruska

Artiklové číslo: 601735840
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
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 601735840
EAN / GTIN 4061792229754
Číslo výrobce 601735840
L-číslo L01750 1682

Popis

Popis:

  • Akumulátorová úhlová bruska nové generace: nejvýkonnější ve své třídě, stejně výkonná jako síťový přístroj o výkonu 1500 W
  • Velká hloubka řezu srovnatelná s velkou síťovou úhlovou bruskou Ø 230 mm; ideální pro řezání prací na střeše
  • Bezobslužný bezkartáčový motor s maximální účinností a maximální ovladatelností
  • Rychlý brzdný systém pro maximální ochranu uživatele: Kotouč se po vypnutí zastaví do 1,5 sekundy
  • Systém M-Quick pro výměnu kotouče bez použití nářadí pouhým stisknutím tlačítka
  • Nastavitelná ochranná kapota bez použití nářadí; lze ji upevnit bez kroucení
  • Baterie lze otáčet v krocích po 90° pro nejlepší ergonomii v jakékoli pracovní poloze
  • Metabo S-automatická mechanická bezpečnostní spojka: minimalizuje zpětný ráz při zablokování kotouče na nejnižší úroveň na trhu - pro maximální ochranu uživatele
  • Elektronická ochrana proti přetížení, ochrana proti pozvolnému rozběhu a opětovnému spuštění
  • Odnímatelný prachový filtr jako ochrana motoru proti hrubým částicím
  • S metaBOXem, inteligentním řešením pro přepravu a skladování
  • Mnoho značek, jeden bateriový systém: tento výrobek lze kombinovat se všemi 18V akumulátory a nabíječkami značek CAS: www. cordless-alliance-system.com

    Rozsah dodávky
  • Ochranný kryt, nosná příruba, upínací matice M-Quick, přídavná rukojeť Metabo VibraTech (MVT), protiprachový filtr, metaBOX 165 L, bez akumulátoru, bez nabíječky.

Charakteristika:

  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Hmotnost s akumulátorem: 2.9 kg
  • Hmotnost bez akumulátoru: 2.2 kg
  • Obvod rukojeti: 159 mm
  • Otáčky naprázdno: 7500 /min
  • Nejistota K: 1.5 m/s²
  • Nejistota K: 3 dB(A)
  • Mlecí plocha: 5.4 m/s²
  • Úroveň akustického tlaku: 87 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
  • Ø kotouče: 180 mm
  • Broušení s brusným listem: 1.7 m/s²
  • Závit vřetena: M 14

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku