Přímočará pila STEB 65 Quick

Artiklové číslo: 601030500
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
    Druh produktu Pila

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 601030500
    EAN / GTIN 4007430289056
    Číslo výrobce 601030500

    Popis

    Popis:

    • Metabo Quick pro výměnu pilového kotouče bez použití nářadí
    • Rukojeť s protiskluzovým povrchem Softgrip
    • Elektronika Vario (V) pro práci s tahy specifickými pro daný materiál
    • Možnost odsávání připojením univerzálního vysavače
    • Funkce foukání trpaslíka pro jasný výhled na rozhraní

      Rozsah dodávky
    • Ochranné sklo, pilový kotouč na dřevo, pilový kotouč na kov, šestihranný klíč, plastový kufr.

    Charakteristika:

    • Výstupní výkon: 230 W
    • Hmotnost bez síťového kabelu: 1.9 kg
    • Počet zdvihů při volnoběhu: 600 - 3000 /min
    • Délka kabelu: 2.5 m
    • Nejistota K: 3 m/s²
    • Jmenovitý příkon: 450 W
    • Kyvadlové zdvihy: 4
    • Zdvih pilového kotouče: 18 mm
    • Řezání dřeva: 11 m/s²
    • Řezání kovu: 8 m/s²
    • Úroveň akustického tlaku: 85 dB(A)
    • Hladina akustického výkonu (LwA): 98 dB(A)
    • Hloubka řezu dřeva: 65 mm
    • Hloubka řezu neželezných kovů: 18 mm
    • Hloubka řezu ocelového plechu: 6 mm
    • Rozsah otáčení od/do: - 45 / + 45 °

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku