5 pilových listů ″expert na plasty″ 74/2,0 mm

Artiklové číslo: 623640000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623640000
EAN / GTIN 4007430407450
Číslo výrobce 623640000
L-číslo L01750 904

Popis

Popis:

  • pro speciální použití: Plasty
  • Čisté a rovné řezy.

Charakteristika:

  • Provedení: Volně úhlová zem / zubová zem
  • Tloušťka: 1,25 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 101 A.
  • Materiál: HSS
  • Vhodnost materiálu: Plexisklo / polykarbonát 2-20 mm / neželezné kovy 2-10 mm
  • Použitelná délka: 74 mm
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 2,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku