5 pilových listů ″metal premium″ 66 mm/progr.

Artiklové číslo: 623929000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623929000
EAN / GTIN 4007430144003
Číslo výrobce 623929000
L-číslo L01750 491

Popis

Popis:

  • Odolnost proti zlomení s dlouhou životností

Charakteristika:

  • Verze: Frézovaná / vlnitá
  • Tloušťka: 1 mm
  • Odpovídá typu Bosch: T 118 BF
  • Materiál: BIM
  • Vhodnost materiálu: Ocelové plechy 2,5-6 mm / neželezné kovy / pilový kotouč s ponorem
  • Použitelná délka: 66 mm
  • Popis produktu: Odolné proti rozbití při dlouhé životnosti
  • Prodejní jednotka: 5
  • zubů rozteč: 1,9-2,3 mm / 13-11 TPI / progresivní

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku