TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Tříbřitá břitová destička pro drážkování a frézování

Artiklové číslo: 6003364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CHAMSLIT
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6003364
EAN / GTIN 7291075218275
Číslo výrobce 6003364
L-číslo L24060 230

Popis

Popis:

WSP pro frézování, průměr incircle (IC) 15,9 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 15.9 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku