TRIB 40-25W-4Z-B Drážkovací frézy s trojbřitými přesnými broušenými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2302236
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMSLIT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302236
EAN / GTIN 7291075209372
Číslo výrobce 2302236
L-číslo L23980 352

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (NOF) 4, celková délka (OAL) 110 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Funkcní délka (LF) 81.15 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4
  • Typ stopky Weldon

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku