TRIB 63-22SM 8Z Drážkovací frézy s trojbřitými přesně broušenými břitovými destičkami

Artiklové číslo: 2301952
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CHAMSLIT
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301952
EAN / GTIN 7291075223590
Číslo výrobce 2301952
L-číslo L23980 210

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 40 mm, celková délka (OAL) 39,5 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Celková délka (OAL) 39.5 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMSLIT" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku