Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 1531L

Artiklové číslo: 588710 1531L
Nastavit cenu 5 ks (CZK 146,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
225 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo
  • Tloušťka materiálu (syrové dřevo): < 190
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu HCS
Rozteč zubů 5,0 mm
Délka listu 240 mm
Označení 1531L
Použití _1531L
Optimalizováno pro materiál Dřevo
Tloušťka materiálu (syrové dřevo) < 190 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý)
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588710 1531L
EAN / GTIN 3165140016056
Číslo výrobce 2608650676

Popis

Provedení:

Pilové listy na dřevo.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku