Sada pilových listů pro mečové pily 1411DF

Artiklové číslo: 588710 1411DF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 159,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
256 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo s kovem
  • Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky): < 250
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý)

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 4,3 mm
Délka listu 300 mm
Označení 1411DF
Použití _1411DF
Optimalizováno pro materiál Dřevo s kovem
Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky) < 250 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý)
Počet listů 5
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588710 1411DF
EAN / GTIN 3165140016285
Číslo výrobce 2608654763

Popis

Provedení:

Pilové listy na dřevo.

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Označení Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku