Sada pilových listů pro mečové pily 1156XHM-E

Artiklové číslo: 588710 1156XHM-E
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Dřevo s kovem
  • Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky): < 175
  • Druh řezu: Přímý řez rychlý (hrubý)

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 3,2 − 4,3 mm
Délka listu 225 mm
Označení 1156XHM
Použití _1156XHM
Optimalizováno pro materiál Dřevo s kovem
Tloušťka desky (dřevo s kovovými zálisky) < 175 mm
Druh řezu Přímý řez rychlý (hrubý)
Počet listů 1
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588710 1156XHM-E
EAN / GTIN 4059952534817
Číslo výrobce 2608900391

Popis

Provedení:

Pilové listy na dřevo.
Zuby osazené tvrdokovem, nejdelší životnost u dřeva s kovovými vměstky (kalené hřebíky). Snížit počet zdvihů, pracovat bez kývání.

Rozsah dodávky:

1-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku