Sada listů pro přímočaré pily T321AF

Artiklové číslo: 588500 T321AF
Nastavit cenu 5 ks (CZK 92,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel
  • Tloušťka plechu (děrovaný plech): 1-3
  • Kovový profil (otevřený): < 65
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,2 mm
Délka listu 132 mm
Označení T321AF
Použití _T321AF
Optimalizováno pro materiál Ocel
Tloušťka plechu (děrovaný plech) 1-3 mm
Kovový profil (otevřený) < 65 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 5
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T321AF
EAN / GTIN 3165140596992
Číslo výrobce 2608636705

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Speed for Metal – delší životnost a vyšší rychlost řezu v kovu díky zúženému pilovému listu, snížené tloušťce listu a optimalizované geometrii zubů (střídavě tuhý a agresivní zub).

Rozsah dodávky:

5-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku