Sada listů pro přímočaré pily T1018AFP

Artiklové číslo: 588500 T1018AFP
Nastavit cenu 3 ks (CZK 304,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: Kov sendvič
  • Kovový profil (sendvič): <150
  • Druh řezu: Přímý řez jemný; Úhlově přesný řez

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu BiM
Rozteč zubů 1,1 mm
Délka listu 250 mm
Označení T1018AFP
Použití _T1018AFP
Optimalizováno pro materiál Kov sendvič
Kovový profil (sendvič) <150 mm
Druh řezu Přímý řez jemný; Úhlově přesný řez
Počet listů 3
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Číslo výrobce 2608636793

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Velmi dlouhý pilový list pro hluboké, úhlově přesné řezy do vrstvených materiálů ze dřeva a kovu (sandwich).

Rozsah dodávky:

3-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku