Sada listů pro přímočaré pily T118EHM-E

Artiklové číslo: 588500 T118EHM-E
Nastavit cenu 3 ks (CZK 241,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za kus bez DPH
  • Optimalizováno pro materiál: INOX
  • Tloušťka plechu (plný plech): 2-5
  • Druh řezu: Přímý řez jemný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál pilového listu TK
Rozteč zubů 1,4 mm
Délka listu 83 mm
Označení T118EHM
Použití _T118EHM
Optimalizováno pro materiál INOX
Tloušťka plechu (plný plech) 2-5 mm
Druh řezu Přímý řez jemný
Počet listů 3
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Číslo výrobce 2608900562

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro přímočaré pily. Upnutí pomocí jednovačkové stopky.
Tvrdokovová zubová lišta pro nejdelší životnost u INOX.

Rozsah dodávky:

3-dílná

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku