MM EC.625B47R031-8T10 IC908 Výměnné frézovací hlavice z tvrdokovu s 8 nebo 10 drážkami, úhlem šroubovice 30° a 45° a různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 5840603
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5840603
EAN / GTIN 7291075242133
Číslo výrobce 5840603
L-číslo L24060 873

Popis

Popis:

  • Modulární frézovací hlavy
  • Průměr odběru, strana stroje (DCONMS): 0,6″
  • Vlastnosti rozhraní T10
  • Průměr řezné hrany (DC): 5/8″
  • Délka řezné hrany max. (APMX): 0,47″
  • Počet řezných hran (NOF): 8
  • Celková délka (OAL): 1,273″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.6″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T10
  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.47″
  • Pocet drážek (NOF): 8
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 45 Degrees
  • Funkcní délka (LF): 0.81″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Celková délka (OAL): 1.273″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Degrees
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku