TPGN 160304T IN23 Trojúhelníkové, pozitivní keramické destičky s úhlem hřbetu 11° a ochrannou fazetou (T) pro obrábění kalené oceli

Artiklové číslo: 5700764
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada ISCAR CERAMIC LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5700764
    EAN / GTIN 7291075124279
    Číslo výrobce 5700764
    L-číslo L24280 16

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač W, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 16,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 3,18 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek W
    • Úhel hrbetu (AN) 11 Stupne
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Délka rezné hrany (L) 16.5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.1 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.07 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku