S40T CTFPR-16 Vyvrtávací tyče s upínáním pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Artiklové číslo: 3600193
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3600193
EAN / GTIN 7291075063981
Číslo výrobce 3600193
L-číslo L23990 318

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr sedla na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 48 mm, celková délka (OAL) 300 mm, výška stopky (H) 36 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR 160304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 48 mm
  • Celková délka (OAL) 300 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 62 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku