EFF-S6-08 025/26C08R0.86M IC902 Tvrdokovové čelní frézy s geometrií vysokého posuvu

Artiklové číslo: 5680916
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SolidFeedMill
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5680916
EAN / GTIN 7291075423273
Číslo výrobce 5680916
L-číslo L24180 591

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 0,4 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 63 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.86 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 26 mm

Ze stejné série "SolidFeedMill" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku