EFFI-S6-312 118/1.00C312M IC902 Frézy 4 nebo 6 ti břité s odlehčenými krčky, rychloposuvné vysoce produktivní frézy z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3357993
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SolidFeedMill
Druh produktu Čelní fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3357993
EAN / GTIN 7291075449600
Číslo výrobce 3357993
L-číslo L24180 2756

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 0,016″, Flute Count (NOF) 2, OAL (OAL) 2-1/6″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
  • Polomer rohu (RE): 0.039″
  • Prumer rezu (DC): 0.312″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.312″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.016″
  • Pocet drážek (NOF): 6
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.014 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.004 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1″

Ze stejné série "SolidFeedMill" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku