EFF-S4-16 055/42C16R2.6M IC903 Tvrdokovové čelní frézy s geometrií vysokého posuvu

Artiklové číslo: 5622473
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SolidFeedMill
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5622473
EAN / GTIN 7291075015522
Číslo výrobce 5622473
L-číslo L24180 1872

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, max. délka břitu (APMX) 0,8 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 92 mm, kulatá stopka, kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Polomer rohu (RE) 3.25 mm
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Tolerance prumeru rezu e9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.6 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 92 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 42 mm

Ze stejné série "SolidFeedMill" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku