Papírový brusný kotouč se suchým zipem (A) 60

Artiklové číslo: 567715 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    18,00  CZK / ks
  • od 50 ks
    15,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 206 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Maximální obvodová rychlost: 40

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 60
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    ⌀ kotouče 125 mm
    Označení výrobce 540 FK
    Pohonný agregát Úhlová bruska
    Maximální obvodová rychlost 40 m/s
    Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 567715 60
    EAN / GTIN 4002748776908
    Číslo výrobce 177690

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Brusný papír Starcke 540 FK (F-papír, zrno 40 až 180) nebo Starcke 544 C3K (zrno 240 − 400, povlak Stearat) s vysokou pevností a hustým posypem. Vysoký brusný výkon díky speciálně ošetřenému korundovému zrnu (A).
    Zadní strana kotouče je kašírovaná smyčkovým velurem a ve spojení s talířem se suchým zipem, např.  č. 567760 samodržící. Pro rychlou výměnu kotouče.

    Použití:

    Na úhlových bruskách nebo excentrických bruskách s brusným talířem se suchým zipem (nelze odsávat prach). Nejvyšší pracovní rychlost 40 m/s.
    Univerzální použití pro broušení kovů, neželezných kovů, laků, barev, dřeva, plastů.

    Poznámka:

    Vhodná ruční bruska pro brusný kotouč se suchým zipem viz č. 567857 vel. 125 a vel.150. Kotouč z tkané látky se suchým zipem viz č. 566902566950. Malý brusný systém ⌀ 50 mm a ⌀ 75 mm viz č. 554005 a dále.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku