Ruční brusný špalek se suchým zipem, Vhodný pro ⌀ kotoučů: 125mm

Artiklové číslo: 567857 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
105 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodný pro ⌀ kotoučů (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Pórovitý kaučuk
Délka 125 mm
Šířka 81 mm
Výška 51 mm
S prohlubněmi pro prsty ano
Vhodný pro ⌀ kotoučů se suchým zipem 125 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 567857 125
EAN / GTIN 2050001030405

Popis

Provedení:

Z elastického pórovitého kaučuku, rychlá výměna listů díky suchému zipu.
Vynikající manipulace díky tvarovaným prohlubním pro prsty.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.
Pro brusné kotouče se suchým zipem ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku