MT LNHU 2104 I8UN IC908 Plnoprofilové závitové frézovací destičky pro americké závity (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artiklové číslo: 5669473
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLTHREAD
    Druh produktu Řezná vložka pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5669473
    EAN / GTIN 7291075375251
    Číslo výrobce 5669473
    L-číslo L24290 121

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 21 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 4,8 mm, šířka břitové destičky (W1) 12,6 mm, rozteč závitů (TP) 3 175 mm, závit na palec (TPI) 8 závitů/″

    Charakteristika:

    • Velikost britové desticky(INSL) 21 mm
    • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 4.8 mm
    • Šírka vložky (W1) 12.6 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
    • Stoupání závitu (TP) 3.175 mm
    • Typ závitu (TTP_DF2) INT
    • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku