EC-A2 030-040/12C6R.5H55 IC702 Stopkové frézy se 2 břity, šroubovicí 30° a úhlovým rádiusem pro obrábění žeber v kalených materiálech obrobků do 65 HRC

Artiklové číslo: 5669176
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5669176
EAN / GTIN 7291075358865
Číslo výrobce 5669176
L-číslo L24180 1842

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 3 mm, max. délka břitu (APMX) 4 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 55 mm, Kulatá stopka, Kulatá stopka

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.015 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.005 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 2.85 mm
  • Celková délka (OAL) 55 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 12 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku