ECU077E09-3W08-63 IC900 Krátké karbidové frézy, podrozměrné, se 3 drážkami a úhlem šroubovice 38°.

Artiklové číslo: 5620517
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5620517
    EAN / GTIN 7291075003222
    Číslo výrobce 5620517
    L-číslo L24180 231

    Popis

    Popis:

    Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 7,7 mm, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 63 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Prumer rezu (DC) 7.7 mm
    • Tolerance prumeru rezu e8
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
    • Pocet drážek (NOF) 3
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.08 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Typ stopky Weldon

    Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku