ECA-B-3 08-20C08-63 IC08 Tvrdokovová čelní fréza pro obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 5621806
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5621806
EAN / GTIN 7291075006834
Číslo výrobce 5621806
L-číslo L24180 303

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 8 mm, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 20 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 63 mm, kulatá stopka, kulatá stopka nástroje

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.09 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku