MM ECF60-08/250-6T15 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavy pro srážení a zahlubování (bez centrování)

Artiklové číslo: 5668617
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Šroubovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5668617
EAN / GTIN 7291075173642
Číslo výrobce 5668617
L-číslo L24060 299

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, upínací průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, rozhraní funkce T15, průměr řezu (DC) 8 mm, délka řezu max (APMX) 14 mm, Počet řezných hran (NOF) 6, Celková délka (OAL) 42,6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T15
  • Prumer rezu (DC) 8 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Funkcní délka (LF) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 42.6 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 60 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku